Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF-Vathauer Antriebstechnik Wechselstrommotor AM 80/4 20 100027 0029 0.55 kW 230 V B3 1450 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128811-BP
Hersteller:
     MSF-Vathauer Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     20 100027 0029
EAN/GTIN:
     4016138143225
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Asynchronmotor
Käfigläufermotor
Einphasen-Käfigläufermotor

Ausstattung:
Aluminiumgehäuse · IP55-Ausführung · Isolierklasse F · Frequenzumrichter geeignet · Integrierter Betriebskondensator.

Technische Daten:
Bauform (Wechselstrommotoren): B3 · Baugröße (Wechselstrommotoren): 80 · Frequenz: 50 Hz · Herst.-Teilenr.: 20 100027 0029 · Nenndrehzahl: 1450 U/min · Nennleistung (W): 0.55 kW · Nennspannung (Motoren): 230 V · Produkt-Art: Wechselstrommotor · Typ (Hersteller-Typ): AM 80/4 · Wellen-Durchmesser: 19 mm · Wirkfaktor (Cos φ): 0.81

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
80
Wirkfaktor (Cos φ):
0.81
Marke:
MSF-Vathauer Antriebstechnik
Baugröße (Wechselstrommotoren):
80
Bauform (Wechselstrommotoren):
B3
Nennspannung (Motoren):
230 V
Herst.-Teilenr.:
20 100027 0029
Typ (Hersteller-Typ):
AM 80/4
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung (W):
0.55 kW
Nenndrehzahl:
1450 U/min
Wellen-Durchmesser:
19 mm
Produkt-Art:
Wechselstrommotor
Weitere Suchbegriffe: wechselstrommotor 0.55kw, asynchronmotor, MSF-Vathauer Antriebstechnik, 20 100027 0029, AM 80/4, Vathauer, spaltpolmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 253,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,57*
€ 370,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,75*
€ 368,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,99*
€ 302,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.