Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSF-Vathauer Antriebstechnik Wechselstrommotor AM 71/4 20 100027 0028 0.37 kW 230 V B3 1450 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-128798-BP
Hersteller:
     MSF-Vathauer Antriebstechnik
Herst.-Nr.:
     20 100027 0028
EAN/GTIN:
     4016138143218
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Asynchronmotor
Käfigläufermotor
Einphasen-Käfigläufermotor

Ausstattung:
Aluminiumgehäuse · IP55-Ausführung · Isolierklasse F · Frequenzumrichter geeignet · Integrierter Betriebskondensator.

Technische Daten:
Bauform (Wechselstrommotoren): B3 · Baugröße (Wechselstrommotoren): 71 · Frequenz: 50 Hz · Herst.-Teilenr.: 20 100027 0028 · Nenndrehzahl: 1450 U/min · Nennleistung (W): 0.37 kW · Nennspannung (Motoren): 230 V · Produkt-Art: Wechselstrommotor · Typ (Hersteller-Typ): AM 71/4 · Wellen-Durchmesser: 14 mm · Wirkfaktor (Cos φ): 0.81

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
71
Wirkfaktor (Cos φ):
0.81
Marke:
MSF-Vathauer Antriebstechnik
Baugröße (Wechselstrommotoren):
71
Bauform (Wechselstrommotoren):
B3
Nennspannung (Motoren):
230 V
Herst.-Teilenr.:
20 100027 0028
Typ (Hersteller-Typ):
AM 71/4
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung (W):
0.37 kW
Nenndrehzahl:
1450 U/min
Wellen-Durchmesser:
14 mm
Produkt-Art:
Wechselstrommotor
Weitere Suchbegriffe: ac-motor 370w, asynchronmotor, MSF-Vathauer Antriebstechnik, 20 100027 0028, AM 71/4, Vathauer, spaltpolmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,65*
€ 332,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,09*
€ 322,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.