Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-C060BLACK TV-Deckenhalterung Höhenverstellbar 25,4 cm (10") - 101,6 cm (40") Neigbar+Schwenkbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285909-BP
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C060BLACK
EAN/GTIN:
     8717371444952
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung
Neomounts FPMA-C060BLACK TV-Deckenhalterung Höhenverstellbar 25,4 cm (10") - 101,6 cm (40") Neigbar+Schwenkbar

Neomounts Monitor-Deckenhalterung

Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar
Unterstützt alle VESA-Standards bis 200 x 200 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 25,4 cm (10") - 101,6 cm (40")
Tragkraft (max.) 20 kg

Das Neomounts Modell FPMA-C060BLACK ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 40" (102 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (40°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 60 bis 85 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C060BLACK verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 40" (102 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 30 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x200mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten

Ausstattung:
Höhenverstellbar: 50 - 85 cm

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 85 cm · Boden-/Deckenabstand (min.): 50 cm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 2 kg · Halter-Ausführung: Neigbar+Schwenkbar · Halter-Besonderheiten: Höhenverstellbar · Herstellerfarbe: Schwarz · Neigbereich (oben): +20 ° · Neigbereich (unten): -20 ° · Passend für Display-Größe: 25,4 cm (10"),25,7 cm (10,1"),26,7 cm (10,5"),27,9 cm (11"),29,5 cm (11,6"),30,5 cm (12"),30,7 cm (12,1"),31,0 cm (12,2"),31,8 cm (12,5"),32,8 cm (12,9"),33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27"),71,1 cm (28"),73,7 cm (29"),76,2 cm (30"),78,7 cm (31"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),99,1 cm (39"),96,5 cm (38"),101,6 cm (40") · Produktabmessung, Breite: 25 cm · Produktabmessung, Höhe: 53 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6 cm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 20 kg · VESA-Norm: 200 x 200 mm,75 x 75 mm,100 x 100 mm,100 x 200 mm,200 x 100 mm,50 x 50 mm

Lieferumfang:
Halterung,Montagematerial,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 25 x 53 x 6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
6 cm
Produktabmessung, Höhe:
53 cm
Produktabmessung, Breite:
25 cm
Tragkraft-Kategorie:
15.1 kg - 30 kg
Passend für Display-Größe:
25|ツ|4 cm (10") | 25|ツ|7 cm (10|ツ|1") | 26|ツ|7 cm (10|ツ|5") | 27|ツ|9 cm (11") | 29|ツ|5 cm (11|ツ|6") | 30|ツ|5 cm (12") | 30|ツ|7 cm (12|ツ|1") | 31|ツ|0 cm (12|ツ|2")
Passend für Display-Größe (Bereich):
25|ツ|4 cm (10") - 101|ツ|6 cm (40")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
Neomounts
Halter-Ausführung:
Neigbar+Schwenkbar
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Höhenverstellbar
Boden-/Deckenabstand (max.):
85 cm
Boden-/Deckenabstand (min.):
50 cm
Neigbereich (unten):
-20 °
Neigbereich (oben):
+20 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Tragkraft (max.):
20 kg
VESA-Norm:
200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 200 x 100 mm | 50 x 50 mm
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
TV-Deckenhalterung
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 4,50*
ab € 37,84*
€ 48,86*
€ 5,95*
ab € 37,68*
€ 48,88*
€ 4,50*
ab € 37,63*
€ 48,97*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 40,97*
€ 52,94*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 42,59*
€ 55,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,48*
€ 66,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.