Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285869-BP Herst.-Nr.: 51100666 EAN/GTIN: 4026397472134 |
| |
|
| | |
| Eurolite 51100666 Lampenfassung E27 230 V 60 W mit Eurostecker,mit Wippschalter
Eurolite E27 60 W Lampenfassung 60 W mit Eurostecker,mit Wippschalter
E27-Fassung Mit Eurostecker Mit Wippschalter
Licht, wo immer man es benötigt · Praktische Fassung für 60-W-Lampe (max.) · Auch für LED-Leuchtmittel geeignet · Einfache Montage: Leuchtmittel 'reinschrauben - Stecker in die Steckdose - und fertig! · Mit An-/Aus-Schalter am Netzkabel · Zum Ausleuchten von Weihnachtssternen und weiterem Fensterschmuck · Auch mobil einsetzbar
Ausstattung: E27-Fassung · 180 cm-Netzkabel H05VVH2-F 2x0,75mm² · Einpoliger Kabel-Netzschalter · Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: max. 60 W · Passende Lampe: 230 V / max. 60 W / E-27.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge: 1.80 m · Lampenfassungen-Besonderheiten: mit Eurostecker,mit Wippschalter · Leistung (max.): 60 W · Sockel: E27
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.80 m | Marke: | Eurolite | Lampenfassungen-Besonderheiten: | mit Eurostecker | mit Wippschalter | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (max.): | 60 W | Betriebsspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Produkt-Art: | Lampenfassung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026397472134, Eurolite, 51100666, mit Netzkabel, Stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,10* | € 10,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,14* | € 10,88* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,83* | € 24,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,75* | € 28,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|