Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51100666 Lampenfassung E27 230V 60W mit Eurostecker, mit Wippschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A636801
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51100666
EAN/GTIN:
     4026397472134
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Licht, wo immer man es benötigt · Praktische Fassung für 60-W-Lampe (max.) · Auch für LED-Leuchtmittel geeignet · Einfache Montage: Leuchtmittel 'reinschrauben - Stecker in die Steckdose - und fertig! · Mit An-/Aus-Schalter am Netzkabel · Zum Ausleuchten von Weihnachtssternen und weiterem Fensterschmuck · Auch mobil einsetzbar
Features:
E27-Fassung
Mit Eurostecker
Mit Wippschalter
Weitere Informationen:
Sockel:
E27
Kabellänge:
1.80 m
Besonderheiten:
mit Eurostecker + mit Wippschalter
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (max.):
60 W
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Eurolite, mit Netzkabel, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,63*
€ 10,93*
1 Tag
104
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,95*
€ 3,50*
ab € 16,81*
€ 24,25*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 28,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.