Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing Antennen, SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 30.00 cm 85 dB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285715-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     MAK 30-50
EAN/GTIN:
     7611682004083
Suchbegriffe:
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Sat-Antennenkabel
Axing Antennen,SAT Anschlusskabel [1x F-Stecker - 1x F-Stecker] 30.00 cm 85 dB Weiß

Axing F-Patch-Anschlusskabel 0,3 m

Geflechts- und Folienschirmung

Hochwertiges Antennen Anschlusskabel, enspricht höchsten Anforderungen seitens der Kabelnetzbetreiber.

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: SAT · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): F-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Antennen,SAT · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 30.00 cm · Schirmungsmaß größer als: 85 dB · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
30.00 cm
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
F-Stecker
Marke:
Axing
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Antennen | SAT
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
SAT
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
Antennen
Weitere Suchbegriffe: f-stecker kabel, 7611682004083, Axing, MAK 30-50, Antennen Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,79*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,81*
7 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 11,02*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.