Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D Upixx Panorama 2668SB Vollsichtbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285571-BP
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     2668SB
EAN/GTIN:
     4005781266825
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille
L+D Upixx Panorama 2668SB Vollsichtbrille Schwarz EN 166-1 DIN 166-1

Vollsichtbrille Panorama

Ausstattung:
Schwarze Vollsichtbrille mit farblosen und beschlagfrei ausgestatteten Sichtscheiben · Die ganze Brille ist aus kratzfestem Kunststoff · Schützt Ihre Augen vor allgemeinen mechanischen Risiken · Beschussfest bis 45 m/s · In SB-Verpackung · Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Scheibentönung: klar

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
L+D Upixx
Farbe:
schwarz
Scheibentönung:
klar
Material:
Kunststoff
DIN-Norm:
DIN 166-1
EN Norm:
EN 166-1
Produkt-Art:
Vollsichtbrille
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, panoramabrille klar, 4005781266825, L+D Upixx, 2668SB, Panorama, l&d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 10,38*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 10,40*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 14,49*
€ 20,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.