Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4094 92 Absperrband (L x B) 500 m x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285490-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4094
EAN/GTIN:
     4005781409413
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband 80mmx500m
absperrband
4094 Absperrband (L x B) 500 m x 80 mm

Absperrband

Ausstattung:
Länge 500 Meter · In Spenderbox · 80 mm breit · Zur Sicherung von: Baustellen, Gefahrenstellen, Parkplätzen, innerbetrieblichen Flächen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot,Weiß · Material (Details): Polyethylen · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 500 m · Typ: 92

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 m
Abmessungen:
(L x B) 500 m x 80 mm
Herstellerfarbe:
Rot | Weiß
Produktabmessung, Länge:
500 m
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Farbe:
rot | weiß
Material (Details):
Polyethylen
Typ:
92
Produkt-Art:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, 4005781409413, 4094, Flatterband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,65*
€ 18,29*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,07*
€ 18,31*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 18,52*
€ 26,22*
6 Tage
39
€ 6,99*
ab € 27,59*
€ 37,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,03704* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.