| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1285429-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 2661 EAN/GTIN: 4005781266115 |
| |
|
| | |
| 2661 Vollsichtbrille Rot EN 166-1 DIN 166-1
Vollsichtbrille Antibeschlag
Vinyl-Vollsichtbrille mit Antibeschlagscheibe.
Ausstattung: Mit direkter Belüftung durch Ventilationslöcher · Rundum dicht abschließend · elastisches Kopfband für perfekten Sitz · Eigenschaft optimal bei normalen Lichtverhältnissen.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Rot · Material: Vinyl · Scheibentönung: klar
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Rot | Farbe: | rot | Scheibentönung: | klar | Material: | Vinyl | DIN-Norm: | DIN 166-1 | EN Norm: | EN 166-1 | Produkt-Art: | Vollsichtbrille |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,79* | € 6,18* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 6,19* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,76* | € 14,61* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 19,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|