Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 25200400100 Dachziegelbohrer 4 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285191-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     25200400100
EAN/GTIN:
     9002741104567
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Alpen 25200400100 Dachziegelbohrer 4 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.

Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 4 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material-Eignung: Dachziegel,Marmor,Granit,Fliesen · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material-Eignung:
Dachziegel | Marmor | Granit | Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
4 mm
Arbeits-Länge:
39 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Dachziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, alpen fliesenbohrer, fliesenbohrer, fliesenbohrer 4mm, 9002741104567, Alpen, 25200400100, Ziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,32*
€ 4,87*
1 Tag
unbekannt
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 4,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,35*
€ 4,93*
€ 7,95*
ab € 3,39*
€ 5,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.