Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen 25200350100 Dachziegelbohrer 3.5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285190-BP
Hersteller:
     Alpen
Herst.-Nr.:
     25200350100
EAN/GTIN:
     9002741104581
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Alpen 25200350100 Dachziegelbohrer 3.5 mm Gesamtlänge 100 mm 1/4" (6.3 mm) 1 St.

Hartmetall-Dachziegelbohrer mit 1/4" (6.3 mm)-Sechskantschaft

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit. Passend für jeden Standard-Akkuschrauber durch genormtes Schaftprofil.

Technische Daten:
Arbeits-Länge: 39 mm · Bohrloch-Durchmesser: 3.5 mm · Gesamtlänge: 100 mm · Material-Eignung: Dachziegel,Marmor,Granit,Fliesen · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Alpen
Material-Eignung:
Dachziegel | Marmor | Granit | Fliesen
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Bohrloch-Durchmesser:
3.5 mm
Arbeits-Länge:
39 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Dachziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, alpen fliesenbohrer, fliesenbohrer, betonbohrer sechskantschaft, 9002741104581, Alpen, 25200350100, Ziegelbohrer, Gesteinsbohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,59*
ab € 4,94*
€ 7,14*
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 5,07*
€ 7,40*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 5,16*
€ 7,44*
2 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 5,14*
€ 7,44*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.