Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Picotronic Lasermodul Punkt Rot 0.4 mW DD635-0.4-24(12x45)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1283345-BP
Hersteller:
     Picotronic
Herst.-Nr.:
     70118063
EAN/GTIN:
     4260129048154
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
lasermodul punkt rot
laserdiodenmodul
Picotronic Lasermodul Punkt Rot 0.4 mW DD635-0.4-24(12x45)

Isolierter Punktlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 1
Abstrahl-Charakteristik: Punkt

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Punkt · Arbeitsabstand: 10 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsstrom: 5 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fokussierbar · Gewicht: 17 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 1 · Leistung: 0.4 mW · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: DD635-0.4-24(12x45) · Wellenlänge: 635 nm

Hinweis:
Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 12 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Marke:
Picotronic
Wellenlänge:
635 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fokussierbar
Laser-Klasse:
1
Material:
Messing
Abstrahl-Charakteristik:
Punkt
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
10 m
Leistung:
0.4 mW
Typ:
DD635-0.4-24(12x45)
Betriebsstrom:
5 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
17 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: laserdiodenmodul picotronic, 4260129048154, Picotronic, 70118063, DD635-0.4-24(12x45), punktlaser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 49,73*
€ 66,30*
€ 5,90*
ab € 68,40*
€ 87,78*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 75,81*
€ 98,47*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 113,82*
€ 141,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.