Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss 7300-311 Installations-Gehäuse ABS Lichtgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1279900-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     7300-311
EAN/GTIN:
     4016138949766
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
industriegehäuse ip65
Camdenboss 7300-311 Installations-Gehäuse 115 x 90 x 55 ABS Lichtgrau 1 St.

ABS Industriegehäuse 7300

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 90 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
Camdenboss
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
7300-311
Länge bzw. Tiefe:
115 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Installations-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: industriegehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, 7300-311, CAMDENBOSS, Universalgehäuse, Kleingehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,24*
€ 15,65*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 10,38*
€ 15,66*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,98*
€ 31,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.