Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 640903-1 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1278142-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     640903-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckhülse
TE Connectivity 640903-1 Flachsteckhülse Steckbreite: 6.3 mm Steckdicke: 0.8 mm 180 ° Teilisoliert Rot 1 St.

Flachsteckhülse PIDG-FASTON

Rot
6.3 mm x 0.8 mm
0.30 mm² - 0.90 mm²

Das Basismaterial ist ein hochleitfähiger Kupfer,elektrolytisch verzinnt um potimalen Korrosionsschutz zu gewährleisten. Alle PIDG Verbinder bestehen aus einem verzinnten Grundkörper, über dem sich eine speziell für diesen Einsatzzweck entwickelte Kupferhülse befindet. Beide Teile werden von einer gemeinsamen Isolierhülse umschlossen.
· PIDG Kabelschuhe und Verbinder erfüllen die Anforderungen nach MIL-T-7928.
· Auf der Zunge des Verbinders ist der verarbeitbare Leiterquerschnittsbereich eingeprägt.
· Die mehrfache Innenrillung des Crimpbereiches gewährleistet max.elektrischen Kontakt sowie eine hohe Zugfestigkeit.
· Kupferhülse garantiert komplette Drahtisolationsunterstützung und sorgt für ein Biegen in jede Richtung ohne Drahtisolierung oder Leiter zu beschädigen.
· Isolierhülse und Verarbeitungswerkzeug entsprechend jeweiligen Leiterquerschnitt farbcodiert um die Zuordnung zu erleichtern.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · AWG min.: 22 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial (Details): PA 6.6 · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Querschnitt (max.): 0.90 mm² · Querschnitt (min.): 0.30 mm² · Steckbreite: 6.3 mm · Steckdicke: 0.8 mm · Stützhülse: Ja · Temperaturbereich (Details): 105 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt-Bereich:
0.30 - 0.90 mm²
Steck-Größe:
6.3 x 0.8 mm
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
rot
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
640903-1
Typ (Hersteller-Typ):
PIDG-FASTON
AWG max.:
18
AWG min.:
22
Querschnitt (max.):
0.90 mm²
Steckdicke:
0.8 mm
Steckbreite:
6.3 mm
Isolationsmaterial (Details):
PA 6.6
Anschlusswinkel:
180 °
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Querschnitt (min.):
0.30 mm²
Temperaturbereich (Details):
<Max/> 105 °C
Stützhülse:
Ja
Produkt-Art:
Flachsteckhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: PIDG Steckverbinder, flachkabelschuh rot, flachkabelschuh, te connectivity flachstecker, TE Connectivity, 640903-1, PIDG-FASTON, 170-9435, tyco
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,29414*
€ 0,34293*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
2 Tage
57648
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,504*
Lager 102
231
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,56*
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,22*
Zubehör
TE Connectivity
169400
ab € 354,13*
Zubehör
TE Connectivity
169404
ab € 106,46*
Zubehör
TE Connectivity
725923
ab € 170,74*
Zubehör
TE Connectivity
725929
ab € 327,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.