Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce iCR6307ABU Barcode-Scanner Funk 1D LED Schwarz Hand-Scanner USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277852-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     iCR6307ABU
EAN/GTIN:
     4016138940473
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Renkforce iCR6307ABU Barcode-Scanner Funk 1D LED Schwarz Hand-Scanner USB

renkforce Wireless Barcode Scanner iCR6307ABU 1D

Kabelloser 1D-Barcodescanner
Ergonomisch geformtes Gehäuse
Ideal für Einzelhandel, Gesundheitswesen, Bestands-Management u.a.
Schnelles und zuverlässiges Lesen mit bis zu 300 Scans pro Sekunde bei bis zu 600 mm Reichweite
Erkennt alle gängigen 1D-Barcodes inkl. UPC, EAN, GS1 DataBar und viele mehr
Lesebestätigung per LED und Signalton
Laden des integrierten Li-Ion-Akkus erfolgt komfortabel über beiliegendes Ladestation
Bis zu 20000 Scans möglich bei voll geladenem Akku
1 MB Pufferspeicher bei fehlender Funkverbindung für bis 65000 Barcodes (EAN 13)
Funkreichweite bis zu 100 m im Freifeld
Übertragung zum PC erfolgt über USB
Powered by Riotec

Leichtes, schnelles und flexibles Lesen aller gängigen 1D-Codes. Dank dem integrierten Speicher auch an Orten ohne Funkempfang ein zuverlässiger Helfer.

Technische Daten:
Bauform (Scanner): Hand-Scanner · Einsatzbereich (Scanner): Handel (Retail),Gesundheitswesen (Healthcare),Industrie · Gewicht: 165 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lesbare Code-Typen: 1D · Leseabstand (max.): 600 mm · Lesebestätigung: Akustisch,LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 165 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Scan-Technologie: LED · Scanrate: 300 Scans/s · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB · Weitere technische Daten: Lichtquelle: LED (610 - 640 nm)
Barcode Unterstützung: 1D:EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey
Beste Auflösung: 3 mil
Akku-Ladezeit: 4-5 h · Übertragung: Funk

Lieferumfang:
Scanner, Ladestation mit USB-Kabel, Kurzanleitung.

Systemvoraussetzungen:
PC / Notebook mit USB-Schnittstelle.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
165 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Einsatzbereich (Scanner):
Handel (Retail) | Gesundheitswesen (Healthcare) | Industrie
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB
Bauform (Scanner):
Hand-Scanner
Lesbare Code-Typen:
1D
Lesebestätigung:
Akustisch | LED
Scan-Technologie:
LED
Übertragung:
Funk
Typ (Hersteller-Typ):
iCR6307ABU
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Scanrate:
300 Scans/s
Leseabstand (max.):
600 mm
Gewicht:
165 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Barcode-Scanner
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, handscanner usb, barcode scanner, barcode scanner usb, 04016138940473, Renkforce, iCR6307ABU, barcode 1d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,79*
€ 200,28*
Lager 102
46
Frei Haus
ab € 163,61*
€ 200,29*
8 Tage
46
Frei Haus
ab € 215,46*
€ 246,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,26*
€ 216,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.