| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1277765-BP Herst.-Nr.: MSW 150-24-G EAN/GTIN: 4016138940060 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Wandler MSW 150-24-G 150 W 24 V/DC - 230 V/AC modifizierte Sinuswelle,Dosenform für Getränkehalter
Wechselrichter MSW 150-24-G, deutsche Ausführung
150 W Dauerleistung Eingangsspannung 24 V/DC Ausgangsspannung 230 V/AC Modifizierte Sinuswelle
Diese Wechselrichter erzeugen aus einer Gleichspannung eine sinusähnliche Wechselspannung. Dies ermöglicht den Anschluss unterschiedlichster Verbraucher an Spannungsquellen wie im Auto, Boot, Solaranlagen im Wochenendhäuschen oder beim Camping. Die hohe Spitzenleistung von 300 W, die stabilen N/A Ausgangsspannung und der hohe Wirkungsgrad von 85 % ermöglichen einen weiten Einsatzbereich mit vielen Gerätetypen. Umfangreiche Schutzmaßnahmen schützen den Wechselrichter sowie die angeschlossenen Verbraucher zuverlässig vor Beschädigung oder Zerstörung. Alles in Allem qualitativ hochwertige Wechselrichter in Dosenform für den Getränkehalter mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
Ausstattung: Unterspannungsabschaltung zum Schutz der Versorgungsbatterie · Überspannungsabschaltung · Überlast- und kurzschlussfest · Überhitzungsschutz · Zusätzlicher USB-Ausgang.
Technische Daten: Ausgang (Netzgeräte): USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Eingangsspannung (num): 24 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 21 - 30 V/DC · Eingänge (nicht Multimedia): Zigarettenanzünder-Stecker · Gewicht: 0.5 kg · Leistung: 150 W · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 195 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Signal-Ausgangsform: Modifizierte Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 300 W · StandBy-Aufnahme: <0.4 A · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wechselrichter-Besonderheiten: modifizierte Sinuswelle,Dosenform für Getränkehalter · Weitere technische Daten: USB-Ausgang: 5 V/DC max. 2 A · Integrierte Sicherung: 10 A (6.3 x 32 mm) · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %
Lieferumfang: Anschlusskabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Höhe: | 195 mm | Produktabmessung, Länge: | 67 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Marke: | VOLTCRAFT | Ausgang (Netzgeräte): | USB 2.0 Buchse A | Wechselrichter-Besonderheiten: | modifizierte Sinuswelle | Dosenform für Getränkehalter | Signal-Ausgangsform: | Modifizierte Sinuswelle | Typ (Hersteller-Typ): | MSW 150-24-G | Eingangsspannung (num): | 24 V/DC | Ausgangsspannung: | 230 V/AC | Leistung: | 150 W | StandBy-Aufnahme: | <0.4 A | Eingänge (nicht Multimedia): | Zigarettenanzünder-Stecker | Steckdosen-Anzahl: | 1 | Wirkungsgrad bei Nennlast: | 85 % | Spitzen-Ausgangsleistung: | 300 W | Eingangsspannungs-Bereich: | 21 - 30 V/DC | Gewicht: | 0.5 kg | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | Wandler |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,65* | € 43,83* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,14* | € 43,85* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 50,29* | € 65,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,14* | € 87,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|