Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 48155 Crépes Maker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1277271-BP
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     48155
EAN/GTIN:
     4011689481550
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
crêpes-maker unold
Unold 48155 Crépes Maker Schwarz

Creppesmaker Profi

Extragroße Aluminium-Druckgussplatte mit hochwertiger Antihaftbeschichtung
Plattendurchmesser: 33,0 cm
Abnehmbares Netzkabel

Ausstattung:
Leistung: 1.250 W, 230 V~, 50 Hz
Extragroße Aluminium-Druckgussplatte mit hochwertiger Antihaftbeschichtung
Plattendurchmesser: 33,0 cm
Mit Teigverteiler und Spatel zum Wenden aus Holz
Stufenloser Temperaturregler mit Kontrollleuchte
Abnehmbares Netzkabel
Für köstliche Crêpes-Kreationen wie beim Profi

Technische Daten:
Gewicht: 2.35 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (Details): 1250 W · Produktabmessung, Breite: 347 mm · Produktabmessung, Höhe: 116 mm · Produktabmessung, Tiefe: 347 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: ca. 115 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
347 mm
Produktabmessung, Höhe:
116 mm
Produktabmessung, Breite:
347 mm
Leistung (Details):
1250 W
Gewicht:
2.35 kg
Produkt-Art:
Crépes Maker
Weitere Suchbegriffe: crepe maker, 04011689481550, 4011689481550, Unold, 48155
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 43,73*
€ 54,22*
2 Tage
3
1
€ 6,40*
ab € 43,89*
€ 54,33*
1
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 55,89*
1
€ 6,95*
ab € 45,81*
€ 56,84*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 53,03*
€ 66,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,21*
€ 75,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,48*
€ 70,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.