Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Unold Crepesmaker Pro Crêpes-Maschine 1 Crepe(s) 1250 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-24657172
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     230.051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crepe-Maker
Crepemaker
Crêpes-Maker
elektro crepemaker
Produktbeschreibung Crêpesmaker Profi Liebe auf den ersten Biss! Wer einmal die hauchzarten Crêpes, so wie sie die Franzosen backen, probiert hat, der will nur noch eins: Crêpes – aber die echten bitteschön! Den Franzosen abgeschaut ist der „Crêpesmaker Profi“ von UNOLD®. Auf der großen Gussplatte gelingen Crêpes, Galletes und Palatschinken im Handumdrehen. Einfach Teig auf die Platte geben, mit der Holzwendel verteilen, glatt streichen und kurz durchbacken. Wenden und noch einmal von dieser Seite backen, abnehmen und fertig. Oh la, la, das schmeckt nach mehr …
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1250 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Crepes
1 Crepe(s)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kreppdurchmesser
33 cm
Gehäusematerial
Aluminium
Anzeigelicht
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
116 mm
Weitere Suchbegriffe: crepe maker, unold crepesmaker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.