| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1277073-BP Herst.-Nr.: 914020000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SEPA FG40K Lüftergitter 1 St. (B x H x T) 42.3 x 3.3 x 42.3 mm Kunststoff
SEPA Lüfter-Schutzgitter Plastik
Das Plastikgitter der Serie FG bietet Schutzklasse IP 20. Optional erhältlich auch als Set (Best.-Nr. 127 70 74) bestehend aus Filterrahmen, Steckgitter und Filtermatte.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 42.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42.3 mm · Temperatur (max.): 120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: FG40K · Weitere technische Daten: Brandverhalten: UL94-V-0
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 42.3 x 3.3 x 42.3 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 42.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 3.3 mm | Produktabmessung, Breite: | 42.3 mm | Marke: | SEPA | Farbe: | schwarz | Material: | Kunststoff | Typ: | FG40K | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 120 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Lüftergitter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SEPA, 914020000, FG40K, Lüfterblende, Schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,22* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,16* | € 2,36* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 1,53* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|