Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1276487-BP Herst.-Nr.: 500/B/SI EAN/GTIN: 4031541702920 |
| |
|
| | |
| B & W International Outdoor Koffer outdoor.cases Typ 500 2.3 l (B x H x T) 230 x 180 x 90 mm Schwarz 500/B/SI
Schutzkoffer type 500
Inkl. Würfelschaum
Ausstattung: Wasserdicht · Luftdicht · Bruchsicher · Staubdicht · Unverwüstlich · Ausgelegt für einen Temperaturbereich von -40° C bis + 80° C · Das Gewicht des Koffers liegt bei ca. 0,56 kg und bietet ein Volumen von 2,3 l · Der gummierte Griff ermöglicht einen sicheren Halt beim Tragen · Mit einem Namensschild an der Vorderseite läßt sich der Koffer sehr einfach personalisieren · Durch das automatische Druckausgleichsventil an der Vorderseite kann der Koffer problemlos in einem Flugzeug mitgenommen werden. Das Ventil ist so konzipiert, dass es Luft rein läßt, während es Wasser vor dem Eindringen abhält · Der Koffer beinhaltet zwei herausnehmbare Lagen vorgestanzten Würfelschaum, einen dünnen Bodenschaum, sowie einen Noppenschaum im Deckel.
Technische Daten: Gewicht: 0.56 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Volumen (Rucksack): 2.3 l
Lieferumfang: 1 Lage Würfelschaum: 205 x 145 x 25 mm (Würfel 12 x 12 x 25 mm) · 1 Lage Würfelschaum: 205 x 145 x 22 mm (Würfel 12 x 12 x 22 mm) · 1 Bodeneinlage: 200 x 140 x 13 mm.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 230 x 180 x 90 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 180 mm | Produktabmessung, Breite: | 230 mm | Marke: | B & W International | Farbe: | schwarz | Material: | Polypropylen | Volumen (Rucksack): | 2.3 l | Gewicht: | 0.56 kg | Produkt-Art: | Outdoor Koffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schutzkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, camcordertasche, 04031541702920, 04031541702913, 4031541702920, B & W International |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,62* | € 24,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,94* | € 29,76* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 31,99* | € 36,98* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,85* | € 38,56* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,609* | € 56,079* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|