Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0202000000125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1275940-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0202000000125
EAN/GTIN:
     7640108887900
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T0202000000125 Klettband zum Aufnähen Flauschteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Weiß 25 m

Flauschteil Weiß 25 mm

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Flauschteil · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Flauschteil
Herst.-Teilenr.:
T0202000000125
Typ (Hersteller-Typ):
T0202000000125
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm weiß 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, T0202000000125, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,16*
€ 23,74*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,11*
€ 23,76*
7 Tage
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,57*
€ 48,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,76*
€ 28,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,53*
€ 28,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,13*
€ 23,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6844* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.