Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® T0102099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Schwarz 25 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1275916-BP
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     T0102099990125
EAN/GTIN:
     7640108887665
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
FASTECH® T0102099990125 Klettband zum Aufnähen Haftteil (L x B) 25000 mm x 20 mm Schwarz 25 m

Haftteil Schwarz 25 m

100% Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klett-Eigenschaft: zum Aufnähen · Klett-Technologie: Haftteil · Material: Polyamid · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 25000 mm · Temperatur (max.): +140 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 m
Abmessungen:
(L x B) 25000 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
25000 mm
Produktabmessung, Breite:
20 mm
Marke:
FASTECH®
Klett-Eigenschaft:
zum Aufnähen
Klett-Technologie:
Haftteil
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
T0102099990125
Typ (Hersteller-Typ):
T0102099990125
Temperatur (max.):
+140 °C
Produkt-Art:
Klettband
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klettband 20mm schwarz 25 meter rolle, klett band, klett-band rolle 25m, FASTECH®, T0102099990125, Klett, Klettprodukte
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,38*
€ 23,73*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 17,04*
€ 23,74*
6 Tage
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 37,39*
€ 48,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,84*
€ 27,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,63*
€ 24,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,04*
€ 20,28
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 0,6816* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.