| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1275836-BP Herst.-Nr.: TUBE_T6-22W EAN/GTIN: 7640104972266 |
| |
|
| | |
| Swissinno TUBE_T6-22W UVA 22W round UV-Ring Passend für Marke (Tiervertreiber) Swissinno UV-Insektenfänger IV22 Ventilator 1 St.
UV-Röhre T8, 22 W für UV-Insektenfänger mit Ventilator
Leuchtstark und langlebig.
Technische Daten: Geeignet für... (Innen/Außen): Innen · Lebensdauer circa: 8000 h · Leistung: 22 W · Leuchtmittel-Bauform: Ringform · Passend für Marke (Tiervertreiber): Swissinno · Passend für Modell (Tiervertreiber): UV-Insektenfänger IV22 Ventilator
Hinweis: Einsatz nur in geschlossenen Räumen zulässig. UV-Geräte dürfen nicht im Freien eingesetzt werden, da nicht-selektive Insektenfänger (Geräte mit UV-Licht als Lockmittel) dort nicht nur Schädlinge, sondern auch Nutzinsekten fangen. Diese Speziallampen dienen nur zum Anlocken von Insekten in Verbindung mit den genannten Insektenfallen und sind weder zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet noch für die Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Swissinno | Lebensdauer circa: | 8000 h | Leuchtmittel-Bauform: | Ringform | Passend für Marke (Tiervertreiber): | Swissinno | Passend für Modell (Tiervertreiber): | UV-Insektenfänger IV22 Ventilator | Leistung: | 22 W | Geeignet für... (Innen/Außen): | Innen | Produkt-Art: | UV-Ring |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7640104972266, Swissinno, TUBE_T6-22W, UVA 22W round, UV-Röhre |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,75* | € 17,53* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,75* | € 18,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,45* | € 26,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|