Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform C32016-25 Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten 85 x 54 mm Weiß 250 St. Papierformat: DIN A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1274883-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     C32016-25
EAN/GTIN:
     4004182242797
Suchbegriffe:
Clean Card
Cleaning Card
Reinigungskarten
PC-Visitenkarte
Avery-Zweckform C32016-25 Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten 85 x 54 mm Weiß 250 St. Papierformat: DIN A4

Bedruckbare Visitenkarten, glatte Kanten Avery-Zweckform C32016-25 85 x 54 mm 220 g/m² Weiß 1 St.

Sofort verfügbar auch in kleinen Mengen
Absolut glatte Kanten - ohne Perforation
Stabiler Karton, angenehme Griffigkeit
Exzellente Druckqualität
Beidseitig bedruckbar – doppelt professionell

Gestalten und drucken Sie Ihre Visitenkarten selbst und vermeiden Sie Wartezeiten bei externen Druckereien! Die Premium Visitenkarten von Avery Zweckform garantieren exzellente Druckqualität durch die satinierte und ultraweiße Oberfläche speziell für Laser-Drucker. Die beidseitig bedruckbare Visitenkarte, mit einer Grammatur von 220 g/m², hat dank patentierter Quick&Clean™ Technologie absolut glatte Kanten. Auf der Rückseite finden zusätzliche Informationen wie Öffnungszeiten, Anfahrtsskizze oder Serviceleistungen Platz. Mit der Avery Zweckform Software Design & Print Online erstellen und drucken Sie Ihre Visitenkarten schnell und einfach am eigenen PC!

Technische Daten:
Ausführung der Kanten: glatt · Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: satiniert · Geeignet für (Drucktechnologien): Farblaserdrucker,Farbkopierer,Laserdrucker,Kopierer · Grammatur: 220 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Kartengröße: 85 x 54 mm · Material: Feinkarton · Packungsinhalt (Blatt): 25 Blatt · Papier-Besonderheiten: Beide Seiten bedruckbar,Optimiert für Laser,Satiniert · Papierformat: DIN A4 · abgerundete Ecken vorhanden: Nein · beidseitig Druck/Motiv vorhanden: Nein · beidseitig bedruckbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Grammatur:
220 g/m²
beidseitig bedruckbar:
Ja
beidseitig Druck/Motiv vorhanden:
Nein
Kartengröße:
85 x 54 mm
Farbe:
weiß
Material:
Feinkarton
Ausführung der Kanten:
glatt
Papier-Besonderheiten:
Beide Seiten bedruckbar | Optimiert für Laser | Satiniert
Papierformat:
DIN A4
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
satiniert
Packungsinhalt (Blatt):
25 Blatt
Geeignet für (Drucktechnologien):
Farblaserdrucker | Farbkopierer | Laserdrucker | Kopierer
Produkt-Art:
Bedruckbare Visitenkarten|ツ| glatte Kanten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 15,20*
€ 20,87*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,45*
€ 21,14*
10 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,05*
€ 23,29*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 20,42*
€ 28,80*
Lager 102
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,38*
€ 32,25*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,25*
€ 38,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,02*
€ 35,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,86*
€ 31,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Packung
1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,09352* pro Karte)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.