Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R Optisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1273538-BP
Hersteller:
     Opkon
Herst.-Nr.:
     PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R
EAN/GTIN:
     4016138941722
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
inkrementalgeber htl optisch
drehgeber inkremental
Opkon Inkremental Drehgeber 1 St. PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R Optisch

Inkremental Drehgeber OPKON PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R Vollwelle Ø 6 mm 1024 Imp/U

Präziser Inkremental Drehgeber zur Drehzahl- oder Positionsüberwachung zum Beispiel bei Asynchronmotoren, Schleifringen, Verpackungsanlagen oder in Textil- und Druckmaschinen.

Technische Daten:
Anzahl Umdrehungen: 4000 · Ausführung (Sensoren): Inkremental · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Gehäusematerial: Aluminium,Stahl · Kabellänge: 2.50 m · Material (Welle): Edelstahl · Max. Pulse pro Umdrehung: 1024 · Produktabmessung, Ø: 50 mm · Schnittstellen (Bauelemente): HTL · Schutzart: IP50 · Technologie (Sensoren): Optisch · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Ausgangssignal: A, A', B, B', Z, Z' · Kabel: 8-adrig · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 50 mm
Produktabmessung, Ø:
50 mm
Marke:
Opkon
Max. Pulse pro Umdrehung:
1024
Anzahl Umdrehungen:
4000
Schutzart:
IP50
Gehäusematerial:
Aluminium | Stahl
Schnittstellen (Bauelemente):
HTL
Material (Welle):
Edelstahl
Ausführung (Sensoren):
Inkremental
Technologie (Sensoren):
Optisch
Typ (Hersteller-Typ):
PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Drehgeber
Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental optisch, Opkon, PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R, Inkremental Drehgeber, Drehgeber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,63*
€ 165,28*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 130,86*
€ 165,29*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 238,64*
€ 294,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,29*
€ 196,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.