Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 831 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +210 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127182-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8316
EAN/GTIN:
     4029547011719
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
testo 831 Infrarot-Thermometer Optik 30:1 -30 - +210 °C

Infrarot-Thermometer Testo 831

Optik 30:1
2-Punkt Ziellaser
Ideal um Kühlprodukte oder Tiefkühl-Waren zu prüfen
Alarm bei Grenzwertüber-/unterschreitung

Durch eine 30:1-Optik, beträgt der Messfleckdurchmesser bei 1 m Distanz nur 36 mm. Dies bedeutet, dass auch kleinere Objekte (wie z. B. Joghurtbecher) bequem auf Distanz gemessen werden können. Durch eine 2-Punkt-Lasermarkierung wird der Durchmesser des Messkreises exakt angezeigt, was Messfehler vermeidet. Mit zwei Messungen pro Sekunde ist das Testo 831 so schnell, dass Scans an Paletten oder Kühlregalen in kurzer Zeit durchgeführt werden. Der Anwender kann einen Alarm-Grenzwert einstellen, der beim Messen ständig überwacht wird und bei Über- oder Unterschreitung akustisch und optisch alarmiert. So werden fehlerhafte Produkte schnell und einfach erkannt. Das übersichtliche, große Display ist beleuchtet, so dass die Werte auch bei schlechtem Umgebungslicht (z. B. in Lagerräumen) einwandfrei abgelesen werden können. Typische Anwendungen sind Temperatur-Schnelltests bei der Wareneingangskontrolle, in der Tiefkühltruhe, im Kühlregal oder in der Produktion bei Metzgereien, Bäckereien, Lebensmittelherstellern oder Supermärkten.

Technische Daten:
Ansprechzeit (Details): 0.5 s · Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissions-Grad: 0.2 - 1.0 · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.2 · Gewicht: 200 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.5 °C · Optik: 30:1 · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block · Temperatur (max.): +210 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Batterie · Gürtelhalter · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 75 x 190 x 38 mm
Kalibrierung möglich:
ISO / DAkkS-akkreditiertes Labor
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.2
Marke:
testo
Optik:
30:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Ansprechzeit (Details):
0.5 s
Emissions-Grad:
0.2 - 1.0
Genauigkeit (Details):
±1.5 ºC/1.5 %
Messbereich Temperatur (Details):
-30 bis + 210 °C
Sichtfeld (FOV):
30:1
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Temperatur (max.):
+210 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Positionierlaser, Punktlaser, ir thermometer testo, ir thermometer, 4029547011719, testo, 0560 8316, 831, temperaturmesser berührungslos
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 134,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 134,59*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,38*
€ 149,95*
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 151,25*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 147,79*
€ 167,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,98*
€ 199,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,79*
€ 175,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 147,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.