Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 831 - Infrarot-Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9WV87-1368359
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0560 8316
EAN/GTIN:
     4029547011719
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
So einfach war die Temperaturkontrolle von Lebensmitteln noch nie: Mit dem Infrarot-Thermometer testo 831 erfassen Sie die Oberflächentemperatur einzelner Produkte und kompletter Produktpaletten in Sekundenschnelle und mit hoher Präzision. Das Infrarot- Thermometer testo 831 in Aktion Design, Technik und Ausstattung machen dieses Infrarot-Thermometer testo 831 zum optimalen Werkzeug für die Lebensmittelbranche. Profitieren Sie von einfachem Handling, zeitsparender Messung und den zuverlässigen Ergebnissen, die das Infrarot-Thermometer liefert. Praktische Pistolenform: einfache Einhandbedienung und schneller Scan per Zeigefinger-Auslöser Sekundenschnelles Messen geradezu im Vorbeigehen: Mit zwei Messungen pro Sekunde ist eine extrem schnelle Temperaturerfassung möglich, ebenso wie das Multiscanning kompletter Warenpaletten oder Kühlregalen Präzise Temperaturmessung auch bei größeren Distanzen: Dank 30:1-Optik messen Sie auch auf größere Distanz präzise. Bei einer Distanz von einem Meter beträgt der Messfleckdurchmesser nur 3,6 cm – so können Sie die Temperatur selbst kleinerer Produkte die Joghurtbecher messen „Vorbeischießen“ unmöglich: Die 2-Punkt-Laser-Messfleckmarkierung zeigt durch die beiden roten Laserpunkte, auf welches Objekt Sie gerade zielen. Die beiden roten Laserpunkte markieren den Durchmesser des Messkreises, in dem die Oberflächentemperatur gemessen wird Alarm- und Min-/Max-Wert-Funktion: Selbst bei der sekundenschnellen Temperaturmessung entgeht Ihnen nichts. Sie bestimmen selbst bis zu zwei Alarmgrenzwerte – bei Grenzwertüberschreitung ertönt ein optisches und akustisches Alarmsignal. Zusätzliche praktische Features bietet das Temperaturmessgerät mit der Hold-Funktion und der Anzeige von Min- und Max-Werten zur Grenzwertkontrolle Gürtelhalter inklusive: Optimal zur Aufbewahrung des Infrarot-Thermometers testo 831 ist die Hülle inklusive Gürtelhalter. Damit können Sie das testo 831 am Gürtel befestigen und haben es zur Messung immer griffbereit Großer Messbereich: -30 °C (Gefriergut) bis +210 °C (Heißtheke) HACCP zertifiziert: Das Infrarot-Thermometer ist HACCP zertifiziert und eignet sich perfekt für den Lebensmittel-Bereich Auch als Set erhältlich: Wenn Sie zusätzlich die Kerntemperatur überprüfen möchten, können Sie das Infrarot-Thermometer testo 831 im preiswerten Set mit dem Einstichthermometer testo 106 bestellen


Lieferumfang:

Infrarot-Thermometer testo 831 inklusive Lederschutzhülle inkl. Gürtelhalter, Kalibrier-Protokoll und Batterien.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,72*
€ 134,58*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 134,59*
Lager 9WV87
unbekannt
€ 12,95*
ab € 131,38*
€ 149,95*
Frei Haus
ab € 132,93*
€ 151,25*
Frei Haus
ab € 129,74*
€ 152,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9WV87
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,95*
€ 178,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,51*
€ 176,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,25*
€ 170,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,00*
€ 166,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 131,38* pro Paket)
Lagerstand: Lager 9WV87
Versand: Lager 9WV87
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.