Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1270722-BP Herst.-Nr.: 03251-20 EAN/GTIN: 4078500325103 |
| |
|
| | |
| Stoßscharre 03251-20 30 cm Gardena Combisystem
combisystem Stoßscharre 30
Arbeitsbreite 30 cm Auswechselbarer Stiel
Mit der scharfkantigen combisystem-Stoßscharre 30 entfernen Sie mühelos Eis und Schmutz. So löst das robuste und auswechselbare Federstahl-Blatt einfach und effizient gefährliche Eisplatten und festgefahrenen Schnee sowie hartnäckigen Schmutz wie Teerreste oder festgetretene Erde. Die Stoßscharre 30 passt zu allen GARDENA-combisystem-Stielen.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 30 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem
Hinweis: Lieferung ohne Stiel. Empfohlener Stiel combisystem-ergoline Aluminiumstiel 130 cm Best. Nr. 1271006. Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 30 cm | Produkt-Art: | Stoßscharre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stoßscharre 300 mm, 4078500325103, GARDENA, 03251-20, 30, schnee-schieber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,75* | € 13,97* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 10,57* | € 15,04* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,22* | € 15,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,95* | € 16,89* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,24* | € 19,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|