Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1270720-BP Herst.-Nr.: 03243-20 EAN/GTIN: 4078500324304 |
| |
|
| | |
| Schneeschieber 03243-20 50 cm Gardena Combisystem
combisystem Schneeschieber ES 50
Arbeitsbreite: 50 cm Auswechselbarer Stiel
Der GARDENA Schneeschieber ES 50 ist dank seines leichten und stabilen Kunststoffblattes mit seiner Arbeitsbreite von 50 cm optimal geeignet, um Flächen und Wege von Schnee zu befreien. Die breiten Rippen im Kunststoffblatt sorgen dabei für ein gutes Gleiten beim Freiräumen von Wegen und dank der feinen Oberfläche bleibt der Schnee kaum am Schieber kleben. Hohe Seitenränder verhindern ein Abrutschen des Schnees und der breite Rand sorgt für hohe Stabilität. Das Kunststoffblatt ist resistent gegen Streusalz und ist auch bei großer Kälte bis - 40° C kälteschlagfest. Besonders geeignet ist der Schneeschieber dank seiner rostfreien Edelstahl-Profilkante für glatte Flächen, zum Beispiel für Beton und Asphalt. Der combisystem-Schneeschieber ES 50 passt zu allen GARDENA combisystem-Stielen.
Technische Daten: Arbeitsbreite: 50 cm · Serie (Garten-Werkzeuge): Gardena Combisystem · Weitere technische Daten: Edelstahl-Profilkante
Hinweis: Lieferung ohne Stiel. Empfohlener Stiel combisystem-ergoline Aluminiumstiel 130 cm Best. Nr. 1271006. Weitere Informationen: | | Marke: | GARDENA | Serie (Garten-Werkzeuge): | Gardena Combisystem | Arbeitsbreite: | 50 cm | Produkt-Art: | Schneeschieber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,49* | € 21,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,81* | € 21,85* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,18* | € 22,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,08* | € 23,40* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,50* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|