Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A, 100 A, 100 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127032-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     96038
EAN/GTIN:
     4016138664553
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A,100 A,100 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1 St.

Stromwandler ASRD 14 3X100/5A

Primärstrom 3x 100 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Hutschienenmontage · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 2.5 VA · Primärstrom: 100 A,100 A,100 A · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Marke:
MBS
Befestigungsart (Stromwandler):
Hutschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
ASRD 14 3X100/5A 2|ツ|5VA Kl.1
Primärstrom:
100 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
2.5 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 100 a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 96038, ASRD 14 3X100/5A 2, 5VA Kl.1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 130,01*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 101,39*
€ 130,02*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 180,79*
€ 226,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,00*
€ 130,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.