Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A, 100 A, 100A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBS
MBS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012220
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     Q54725
EAN/GTIN:
     4016138664553
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X100/5A 2,5VA Kl.1 Primärstrom 100 A, 100 A, 100A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.

Primärstrom 3x 100 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Leistung (Details): 2.5 VA
Genauigkeits-Klasse: 1
Typ: ASRD 14 3X100/5A 2,5VA Kl.1
Befestigungs-Art: Hutschienenmontage
Sekundärstrom: 5 A
Primärstrom: 100 + 100 + 100 A
Hersteller-Nr.: 96038
EAN: 4016138664553
Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA)

Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 96038, ASRD 14 3X100/5A 2, 5VA Kl.1, messwandler, rogowski schleife
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,75*
€ 129,08*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 129,09*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 181,73*
€ 224,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.