Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1 Primärstrom 50 A, 50 A, 50 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-127028-BP
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     96030
EAN/GTIN:
     4016138664515
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1 Primärstrom 50 A,50 A,50 A Sekundärstrom 5 A Hutschienenmontage 1 St.

Stromwandler ASRD 14 3X50/5A

Primärstrom 3x 50 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Technische Daten:
Befestigungsart (Stromwandler): Hutschienenmontage · Genauigkeits-Klasse: 1 · Leistung: 1 VA · Primärstrom: 50 A,50 A,50 A · Sekundärstrom: 5 A

Weitere Informationen:
Marke:
MBS
Befestigungsart (Stromwandler):
Hutschienenmontage
Typ (Hersteller-Typ):
ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1
Primärstrom:
50 A
Sekundärstrom:
5 A
Leistung:
1 VA
Genauigkeits-Klasse:
1
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, 04016138664515, MBS, 96030, ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1, messwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 129,07*
Frei Haus
ab € 98,33*
€ 132,09*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 193,35*
€ 226,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,42*
€ 142,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.