Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBS ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1 Primärstrom 50 A, 50 A, 50A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MBS
MBS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910012242
Hersteller:
     MBS
Herst.-Nr.:
     Q54756
EAN/GTIN:
     4016138664515
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
MBS ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1 Primärstrom 50 A, 50 A, 50A Sekundärstrom 5A Hutschienenmontage 1St.

Primärstrom 3x 50 A
Sekundärstrom 5 A
Leiterdurchführung Ø 13 mm pro Phase

Aufsteck-Stromwandler mit 5 A Sekundärstrom. Zum Anschluss an Strommesssysteme mit 5 A-Eingang.

Leistung (Details): 1 VA
Genauigkeits-Klasse: 1
Typ: ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1
Befestigungs-Art: Hutschienenmontage
Sekundärstrom: 5 A
Primärstrom: 50 + 50 + 50 A
Hersteller-Nr.: 96030
EAN: 4016138664515
LxHxB: 95x35x15 mm

Weitere Suchbegriffe: stromwandler klasse 1 50 a, aufsteckstromwandler mbs, aufsteckstromwandler, MBS, 96030, ASRD 14 3X50/5A 1VA Kl.1, messwandler, rogowski schleife, wechselstromwandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,46*
€ 129,98*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 101,04*
€ 129,99*
Lager 1039
9
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 204,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,33*
€ 241,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.