Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVB 104556 Steckdosenleiste Weiß Flachstecker 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268370-BP
Hersteller:
     NVB
Herst.-Nr.:
     104556
EAN/GTIN:
     4013848100159
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
NVB 104556 Steckdosenleiste Weiß Flachstecker 1 St.

SmartPlug 3fach Steckdosenleiste Flachstecker Weiß

Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit Hebel

Lässt sich besonders leicht aus Steckdosen ziehen. Einfach den Hebel anheben und schon gleitet der Stecker ohne Kraftaufwand heraus – ohne Anstrengung, komfortabel und sicher. Den SmartPlug gibt es in vielen fertigen Konfektionierungen mit Kupplung und Mehrfachsteckdose.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H03VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.60 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Flachstecker · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.60 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H03VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
NVB
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Flachstecker
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, 4013848100159, NVB, 104556, Tischverteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 22,73*
€ 32,59*
€ 4,00*
ab € 18,26*
€ 32,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.