Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LOGO! DM8 230R 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 115 V/AC, 115 V/DC, 230 V/AC, 230 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1268249-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1FB00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029494
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
Siemens LOGO! DM8 230R 0BA2 SPS-Erweiterungsmodul 115 V/AC,115 V/DC,230 V/AC,230 V/DC

Siemens LOGO! DM8 230R 0BA2

Vernetzung von bis zu 2 mal 8 Grundgeräte über Ethernet
Kommunikation zu SIMATIC Controller, SIMATIC Panels und PC
SD-Kartenslot für z.B. Datalogging

LOGO! DM8 230R Erweiterungsmodul, Spannungsversorgung Eingänge: 230V AC, Ausgänge: Relais, 4 DE (Digitale Eingänge), 4 DA (Digitale Ausgänge) für LOGO! 8

Das LOGO!8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2 Erweiterungsmodul von Siemens verfügt über die Schutzart IP 20 und eine Versorgungsspannung von 230 V AC. Zur Verfügung stehen 4 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais). Das LOGO!8 DM8 230R - 6ED1055-1FB00-0BA2 Erweiterungsmodul wird auf einer 35 mm langen Hutschiene montiert. Angewendet werden Siemens LOGO!8 Kleinsteuerungen z. B. in Maschinensteuersystemen, Pumpen-, Filter- und Transportanlagen sowie in Überwachungssystemen und in der Gebäudetechnik.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Relais Ausgänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 4 · Betriebsspannung: 115 V/AC,115 V/DC,230 V/AC,230 V/DC · Betriebsspannung max.: 253 V/DC · Betriebsspannung min.: 100 V/DC · Display: Nein · Funk-Entstörung: Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B) · Kurzschluss-Schutz: Nein · Montageart (Details): Auf Hutschiene 35 mm, 4 Teilungseinheiten breit · Produktabmessung, Breite: 35.5 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Schutzart: IP20 · Umgebungstemperatur (max.): 55 °C · Umgebungstemperatur (min.): 0 °C · Zertifizierung (Details): Nach VDE 0631, CSA-Zulassung, UL-Zulassung, FM-Zulassung, IEC 61131, VDE 0631, Schiffbau-Zulassung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 58 mm x 35.5 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
35.5 mm
Display:
Nein
Marke:
Siemens
Anzahl digitale Eingänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Anzahl Relais Ausgänge max.:
4
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
6ED1055-1FB00-0BA2
Typ (Hersteller-Typ):
LOGO! DM8 230R 0BA2
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Betriebsspannung min.:
100 V/DC
Zertifizierung (Details):
Nach VDE 0631|ツ| CSA-Zulassung|ツ| UL-Zulassung|ツ| FM-Zulassung|ツ| IEC 61131|ツ| VDE 0631|ツ| Schiffbau-Zulassung
Montageart (Details):
Auf Hutschiene 35 mm|ツ| 4 Teilungseinheiten breit
Kurzschluss-Schutz:
Nein
Betriebsspannung (Bereich):
100 - 253 V/DC
Betriebsspannung max.:
253 V/DC
Funk-Entstörung:
Nach EN 55011 (Grenzwertklasse B)
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Umgebungstemperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
SPS-Erweiterungsmodul
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, logo! erweiterungsmodul dm8, 4034106029494, Siemens, 6ED1055-1FB00-0BA2, LOGO! DM8 230R 0BA2, 825-1675
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
68
€ 5,90*
ab € 56,15*
€ 68,74*
€ 4,00*
ab € 54,04*
€ 68,75*
€ 5,46*
ab € 55,99*
€ 68,78*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 57,13*
€ 70,52*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 73,01*
€ 86,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,76*
€ 97,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.