| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1266526-BP Herst.-Nr.: ATXMEGA128A3U-AU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Microchip Technology ATXMEGA128A3U-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-64 (14x14) 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 50
Embedded-Mikrocontroller
Technische Daten: Anzahl I/O: 50 · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 16x12b,D/A 2x12b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 2 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-64 (14x14) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8/16-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 128 KB (64 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 8 K x 8 · RangeSpecAttr_EnergyEfficiency2021: +85 °C · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® XMEGA® A3U · Takt-Frequenz: 32 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.6 V
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Microchip Technology | Marke: | Microchip Technology | Anzahl I/O: | 50 | Kerngröße: | 8/16-Bit | Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): | A/D 16x12b | D/A 2x12b | EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): | 2 K x 8 | Gehäuseart (Halbleiter): | TQFP-64 (14x14) | Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): | Intern | Peripheriegeräte: | Brown-out Detect/Reset | DMA | POR | PWM | WDT | Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): | 128 KB (64 K x 16) | Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): | FLASH | RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): | 8 K x 8 | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | MCP | Typ (Hersteller-Typ): | ATXMEGA128A3U-AU | Takt-Frequenz: | 32 MHz | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Versorgungsspannung max.: | 3.6 V | Versorgungsspannung min.: | 1.6 V | Serie (Embedded Micro-Controller): | AVR® XMEGA® A3U | Konnektivität: | I²C | IrDA | SPI | UART/USART | USB | Kern-Prozessor: | AVR | Produkt-Art: | Embedded-Mikrocontroller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,76* | € 12,19* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,08* | € 12,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 23,04* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,66* | € 23,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|