Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor GBPC2504 Brückengleichrichter GBPC 400 V 25 A Einphasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1264352-BP
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     GBPC2504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
ON Semiconductor GBPC2504 Brückengleichrichter GBPC 400 V 25 A Einphasig

Brückengleichrichter

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 12.5 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): GBPC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): OnS · I(FSM 60Hz): 300 A · Konfiguration (Diode): Einphasig · Montageart: Gehäuse · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · U(RRM): 400 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
ON Semiconductor
Marke:
ON Semiconductor
Konfiguration (Diode):
Einphasig
Gehäuseart (Halbleiter):
GBPC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
OnS
Typ (Hersteller-Typ):
GBPC2504
Montageart:
Gehäuse
Durchlassstrom I(F):
25 A
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
12.5 A
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
400 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
I(FSM 60Hz):
300 A
U(RRM):
400 V
Produkt-Art:
Brückengleichrichter
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 400v, brückengleichrichter, diode 25a, ON Semiconductor, GBPC2504, 807-6178, GBPC2504FS-ND
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 3,33*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,68*
€ 7,16*
Lager 102
281
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,04*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,81*
€ 51,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.