| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1262738-BP Herst.-Nr.: LM4040AIM3-2.5/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Texas Instruments LM4040AIM3-2.5/NOPB PMIC - Spannungsreferenz Shunt Fest SOT-23-3
PMIC - Spannungsreferenz
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Technische Daten: Ausgabetyp: Fest · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Rauschen (10 Hz - 10 kHz): 35 V RMS · Referenztyp: Shunt · Spannungs-Ausgabe (num): +2.5 V · Strom-Kathode: 65 µA · Stromausgang: 15 mA · Temperaturwirkungsgrad: 100 ppm/°C · Toleranz: -0.1 %,+0.1 %
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | Texas Instruments | Marke: | Texas Instruments | Gehäuseart (Halbleiter): | SOT-23-3 | Ausgabetyp: | Fest | Referenztyp: | Shunt | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | TID | Typ (Hersteller-Typ): | LM4040AIM3-2.5/NOPB | Montageart: | Oberflächenmontage | Strom-Kathode: | 65 µA | Rauschen (10 Hz - 10 kHz): | 35 V RMS | Betriebstemperatur (max.): | +85 °C | Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C | Stromausgang: | 15 mA | Temperaturwirkungsgrad: | 100 ppm/°C | Toleranz: | -0.1 % | +0.1 % | Spannungs-Ausgabe (num): | +2.5 V | Status: Education Product: | 1 | Produkt-Art: | PMIC - Spannungsreferenz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannungsreferenz, Texas Instruments, LM4040AIM3-2.5/NOPB, 533-8445, ic |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,95* | € 1,18* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 1,79* | € 2,54* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,30* | € 2,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 1,35* | € 3,82* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|