Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli AB200 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT IV 1000 V Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-126111-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9474-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Stäubli AB200 Sicherheits-Abgreifklemme Steckanschluss 4 mm CAT IV 1000 V Schwarz

4 mm-Abgreifer Klauengreifer AB200

4 mm
Schwarz

Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktierung ist das Klauenpaar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss 4 mm · Buchsen-Ø: 4 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Klemmbereich max.: 20 mm · Klemmbereich-Ø: 20 mm · Material (Spitze): Stahl · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Nennspannung: 1000 V · Nennstrom: 20 A · Produkt-Art: Sicherheits-Abgreifklemme · Typ (Hersteller-Typ): AB200

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Stäubli
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Steckanschluss 4 mm
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Typ (Hersteller-Typ):
AB200
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
1000 V
Klemmbereich max.:
20 mm
Material (Spitze):
Stahl
Klemmbereich-Ø:
20 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Produkt-Art:
Sicherheits-Abgreifklemme
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Stäubli, 66.9474-21, AB200, 163-182, multi-Contact
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,435*
€ 6,885*
10
Frei Haus
ab € 5,543*
€ 7,013*
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 7,79*
1
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,51*
Lager 102
158
1
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9474-23
ab € 5,40*
Ähnlich
Stäubli
66.9474-22
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.