Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli Vernickelte 20mm Krokodilklemme, Schwarz isoliert, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-163182
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9474-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Nennstrom = 20A
Backenöffnung = 20mm
Kontaktmaterial = Stahl vernickelt
Isoliert = Ja
Farbe = Schwarz
Steckertyp = 4 mm

CE, UL. KAT. IV Backenhalterung AB-200. Mit ihrer 20 mm-Öffnung ist die Testhalterung mit Stahlbacken ideal für den Anschluss an Masseschienen oder Kabel mit großem Querschnitt geeignet. Die Backen weisen zudem eine Isolierungskappe auf, um einen versehentlichen Kontakt mit in der Nähe befindlichen Metallteilen zu verhindern. Schutzart der Kategorie IV bedeutet, dass diese Halterungen für Messungen an der Versorgungsquelle in einer Installation verwendet werden können, z. B. an der Sekundärseite von Mittelspannungsschaltanlagen, an Stromzählern und sogar an Oberleitungen (von Beschäftigten von Elektrizitätsgesellschaften). 1000 V Nennspannung, Kat. IV gemäß IEC/EN61010-031:2002
Weitere Informationen:
Nennstrom:
20A
Backenöffnung:
20mm
Kontaktmaterial:
Stahl vernickelt
Isoliert:
Ja
Farbe:
Schwarz
Steckertyp:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, 163182, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Staubli, 66947421, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,341*
€ 7,071*
10
Frei Haus
ab € 5,428*
€ 7,218*
1
€ 4,00*
ab € 5,02*
€ 7,94*
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,95*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 5,74*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9474-23
ab € 5,14*
Ähnlich
Stäubli
66.9474-22
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.