Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN65HVD232DR Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1258804-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65HVD232DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Texas Instruments SN65HVD232DR Schnittstellen-IC - Transceiver CAN 1/1 SOIC-8

Schnittstellen-IC - Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzahl Treiber/Empfänger: 1/1 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenrate: 1 MBit/s · Duplex: Halb · Empfänger-Hysterese: 100 mV · Gehäuseart (Halbleiter): SOIC-8 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Montageart: Oberflächenmontage · Protokoll: CAN · Typ (Schnittstellen-ICs): Transceiver · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Texas Instruments
Duplex:
Halb
Gehäuseart (Halbleiter):
SOIC-8
Anzahl Treiber/Empfänger:
1/1
Protokoll:
CAN
Typ (Schnittstellen-ICs):
Transceiver
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
TID
Typ (Hersteller-Typ):
SN65HVD232DR
Montageart:
Oberflächenmontage
Datenrate:
1 MBit/s
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Empfänger-Hysterese:
100 mV
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
3 V
Produkt-Art:
Schnittstellen-IC - Transceiver
Weitere Suchbegriffe: IC Interface, Interface-IC, SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 02050002592889, Texas Instruments, SN65HVD232DR, ic
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,40*
5
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,95*
Lager 102
2447
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.