Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Automation CODIX 907 DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-125685-BP
Hersteller:
     Kübler Group Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     6.907.0100.3A0
EAN/GTIN:
     4045262266753
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Impulszähler
Kübler Automation CODIX 907 DC Vorwahlzähler CODIX 907 DC

Vorwahlzähler CODIX 907 DC

Für Impulse, Zeit und Position
1 Vorwahl

Günstiger Vorwahlzähler mit 1 Vorwahl und 2 Schaltausgängen.

Ausstattung:
LCD-Anzeige mit Vorwahlindikatoren · Dekadentastatur · Klartextprogrammierung · Steckbare Schraubklemmen · Reset automatisch, per Taste oder elektrisch.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Schutzart: IP65 (Front)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 48 x 48 x 91 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Kübler Automation
Schutzart:
IP65 (Front)
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
CODIX 907 DC
Anschlüsse (Details):
Schraub-Steckklemmen
Anzahl Stellen:
2 x 6
Anzeige (Details):
LCD
Schaltspannung (Details):
250 V/AC|ツ| 110 V/DC
Schaltstrom:
3 A
Zählbereich:
-999999 bis +999999
Zählerart:
Impuls/Zeit
Rückstellung:
Elektrisch/Taste
Temperaturbereich (Details):
-10 - +50 °C
Eingangsspannungs-Bereich:
Versorgungsspannung
Schaltleistung:
750 VA/90 W
Gewicht:
150 g
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionszähler, Vorwahlzähler, multifunktionszähler, 04045262266753, 4045262266753, Kübler Automation, 6.907.0100.3A0, CODIX 907 DC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 104,68*
€ 125,10*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 127,60*
Frei Haus
ab € 104,32*
€ 128,03*
Frei Haus
ab € 111,81*
€ 137,64*
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,92*
€ 142,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7295117
ab € 83,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.