Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TS-5000/1 TS-5000/1 Briefwaage Wägebereich (max.) 5 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-124138-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     TS-5000/1
EAN/GTIN:
     4016138757187
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Tischwaage
briefwaage 1g
VOLTCRAFT TS-5000/1 TS-5000/1 Briefwaage Wägebereich (max.) 5 kg Ablesbarkeit 1 g batteriebetrieben Weiß

Tischwaage TS-5000/1

Wiegebereich 5 kg
Ablesbarkeit 1 g
Bruchsichere Glasoberfläche

Superflache Tischwaage mit einfach zu reinigender Glas-Oberfläche. Ideal für den täglichen Gebrauch.

Ausstattung:
Tara-Funktion · Abschaltautomatik · Umschaltbare Maßeinheit (g, oz, lb) · Batteriewechsel- und Überlastanzeige · Langlebige Lithium-Batterie.

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 1 g · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 164 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 206 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 1 Lithium-Batterie (CR2032) · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wägebereich (max.): 5 kg · Wägeplatte (Breite): 165 mm · Wägeplatte (Länge): 205 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Lithium-Batterie · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 206 x 164 x 19 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
206 mm
Produktabmessung, Breite:
164 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
TS-5000/1
Wägeplatte (Länge):
205 mm
Ablesbarkeit:
1 g
Wägeplatte (Breite):
165 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
1 Lithium-Batterie (CR2032)
Wägebereich (max.):
5 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Briefwaage
Weitere Suchbegriffe: briefwaage, briefwaage batterie, VOLTCRAFT, TS-5000/1, voltkraft, glaswaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,18*
€ 21,57*
Lager 102
384
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 21,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,85*
€ 33,02*
€ 3,50*
ab € 41,81*
€ 54,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.