Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FA 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123906-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 10
EAN/GTIN:
     4045761139893
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
dynamometer 10n
dynamometer
Sauter FA 10 Kraftmessgerät 10 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Mechanisches Kraftmessgerät FA 10

Mechanische Anzeige
Zug- und Druckkraftprüfung mit Peak-Hold

Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Track Modus: Per Zeiger kann die gemessene Kraft kontinuierlich abgelesen werden. Peak Modus: Die maximale Kraft innerhalb eines Versuchs kann festgehalten werden. Tarafunktion: Messobjekthalterungen oder Taragefäße können durch Tarieren eliminiert werden. Messungen: Durchführung per Hand oder per Befestigung des FA an einem Prüfstand.

Ausstattung:
Peak-Hold Modus · Anzeigeskala in kg und N · Tarafunktion · Überlastschutz: 150% von Max · Montierbar auf alle manuellen Prüfstände · Drehbare Ableseeinheit.

Technische Daten:
Gewicht: 560 g · Messbereich Kraft (max.): 10 N · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm · Tragekoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 50 x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
10 N (max.)
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Kraft (max.):
10 N
Auflösung (Details):
0.05 N
Messgenauigkeit (Details):
1 %
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät sauter, 4045761139893, Sauter, FA 10
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,90*
€ 189,96*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 145,68*
€ 189,97*
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 224,08*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,83*
€ 233,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 260,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,92*
€ 310,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,74*
€ 306,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,08*
€ 294,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,66*
€ 279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,58*
€ 266,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 223,58* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FA 20
ab € 144,89*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FA 100
ab € 144,87*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FA 200
ab € 145,75*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FA 50
ab € 145,36*
Ähnlich
Sauter Messtechnik
FA 500
ab € 144,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.