Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter FA 100 Kraftmessgerät 100 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123908-BP
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     FA 100
EAN/GTIN:
     4045761139909
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät sauter
dynamometer
Sauter FA 100 Kraftmessgerät 100 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Mechanisches Kraftmessgerät FA 100

Mechanische Anzeige
Zug- und Druckkraftprüfung mit Peak-Hold

Mechanisches Kraftmessgerät für Zug- und Druckversuche mit Spitzenwerterfassung. Track Modus: Per Zeiger kann die gemessene Kraft kontinuierlich abgelesen werden. Peak Modus: Die maximale Kraft innerhalb eines Versuchs kann festgehalten werden. Tarafunktion: Messobjekthalterungen oder Taragefäße können durch Tarieren eliminiert werden. Messungen: Durchführung per Hand oder per Befestigung des FA an einem Prüfstand.

Ausstattung:
Peak-Hold Modus · Anzeigeskala in kg und N · Tarafunktion · Überlastschutz: 150% von Max · Montierbar auf alle manuellen Prüfstände · Drehbare Ableseeinheit.

Technische Daten:
Gewicht: 560 g · Messbereich Kraft (max.): 100 N · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Standardaufsätze inklusive Verlängerungsstange 90 mm · Tragekoffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 50 x 230 mm
Kalibrierung möglich:
ISO
Produktabmessung, Tiefe:
230 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich Kraft (Bereich):
100 N (max.)
Marke:
Sauter
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Kraft (max.):
100 N
Auflösung (Details):
0.5 N
Messgenauigkeit (Details):
1 %
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Kraftmessgerät
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 100n, 4045761139909, Sauter, FA 100
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 180,57*
Frei Haus
ab € 149,33*
€ 180,58*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 144,87*
€ 189,73*
Frei Haus
ab € 190,45*
€ 223,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 253,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,58*
€ 297,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,58*
€ 285,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,10*
€ 270,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 216,88* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sauter Messtechnik
TVL
ab € 283,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.