Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAP 3058 Terrassenbrunnen premiumdesign HomePond


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234338-BP
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     3058
EAN/GTIN:
     4260063169335
Suchbegriffe:
Schaumquell
Springbrunnenpumpe
Wasserspiele
Wasserspielpumpe
FIAP 3058 Terrassenbrunnen premiumdesign HomePond

Bell´Acqua® HOME POND - Terrassenteich-Komplett-Set inkluse Pumpe und Beleuchtung

Hochwertige Materialien
Inklusive integrierter Springbrunnenpumpe
Mit Pflanzbereich
Einfache Installation, einfacher Aufbau und Wartung

Wasserwelten in entspannter Umgebung geniessen.
Der Bell´Acqua® HOME POND von FIAP kann innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut werden - auf jeder beliebigen Fläche im Innen- und Außenbereich. Dieser Komplett-Teich besteht aus einem starken Aluminiumrahmen mit einer robusten Teichfolie, umgeben von wasserresistentem, hochwertigem Loom-Kunststoffgeflecht. Der obere Abschluss wird durch einen eloxierten Aluminiumrahmen eingefasst - formschön und edel sowohl in der Optik, als auch in der Qualität. Eine leistungsstarke Wasserspielpumpe mit verschiedenen Fontänenaufsätzen vervollständigt dieses individuelle Designstück zu einem ganzjährig nutzbaren Gestaltungsobjekt für Ihre Terrasse oder Ihr Wohnzimmer. Der Bell´Acqua® HOME POND von FIAP (Abmessung 775 x 775 x 400 mm) wird mit Springbrunnenpumpe (7 W / 400 l / h) und einem Pflanzkorb für Wasserpflanzen geliefert.7

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Innen/Außen · Gewicht: 16.8 kg · Kabellänge: 5.00 m · Leistungsaufnahme (Pumpe): 7 W · Produktabmessung, Breite: 775 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 775 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Abmessungen:
(L x B x H) 775 x 775 x 400 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
775 mm
Produktabmessung, Breite:
775 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
FIAP
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistungsaufnahme (Pumpe):
7 W
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Gewicht:
16.8 kg
Produkt-Art:
Terrassenbrunnen
Weitere Suchbegriffe: schaumquell, 4260063169335, FIAP, 3058, premiumdesign HomePond, Terrassenbrunnen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 287,75*
€ 349,92*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 393,22*
€ 466,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,77*
€ 406,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,75*
€ 342,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.