Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 80 M Installation 16882 Magnet-Wasserwaage mit Magnet 100 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233725-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16882
EAN/GTIN:
     4005069168827
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila Type 80 M Installation 16882 Magnet-Wasserwaage mit Magnet 100 cm 0.5 mm/m

Wasserwaage Type 80 M Installation

Mit aufgedruckten Installationsmaßen
Seltenerd-Magnet
Horizontale und vertikale Libelle
Rutschstopper

Ausstattung:
Auf dem Gehäuse sind alle gängigen Installationsmaße aufgedruckt · Die Installationspunkte können direkt vom Wasserwaagen-Profil auf die Montagefläche übertragen werden · Ausgehend vom Meterriss werden die Bohrlochmarkierungen für Waschbeckenhalter und Ventile übertragen · Stichmaße werden mit Hilfe der Einkerbungen angezeichnet · Durchgehender Steg über der Horizontal-Libelle zum Anreißen der Stichmaßlinie über die ganze Breite. Libelle und Achse bleiben immer im Blickfeld · Mittig zentrierte Zentimeter-Skala auf der Profil-Oberseite · Sechsring-Horizontal-Libelle für 1 % und 2 % Gefälle · Endkappen mit beidseitigen Rutschstoppern für sicheren Halt · Seltenerd-Magnete erleichtern das Ausrichten von GIS-Modulen · Glattes Alu-Rechteckprofil · Elektrostatische Pulverbeschichtung · Geeignet für Überkopfmessung.

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 100 cm · Wasserwaagen-Besonderheiten: mit Magnet · Weitere technische Daten: Genauigkeit in Normlage 0,5 mm/m · Genauigkeit bei Überkopfmessung 0,75 mm/m · Horizontale und Vertikale Libelle · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
Länderspezifischen Installations-Standard beachten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
100 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Wasserwaagen-Besonderheiten:
mit Magnet
Typ (Hersteller-Typ):
Type 80 M Installation
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
1000 mm
Produkt-Art:
Magnet-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Wasserwaage, Magnetwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 100 cm, wasserwaage stabila, wasserwaage aluminium, 4005069168827, Stabila, 16882, Type 80 M Installation, alu-wasserwaage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 50,31*
€ 62,14*
€ 4,00*
ab € 52,09*
€ 62,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 66,21*
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 55,22*
€ 66,47*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 73,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 31,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.