Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 70 MAS 14111 Leichtmetall-Wasserwaage 80 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1233723-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     14111
EAN/GTIN:
     4005069141110
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Stabila Type 70 MAS 14111 Leichtmetall-Wasserwaage 80 cm 0.5 mm/m

Markierwasserwaage Type 70 MAS

1 x Horizontale-Libelle
1 x Vertikal-Libelle

Der benötigte Bohrlochabstand wird mit Hilfe der Markierschieber auf der Wasserwaage eingestellt — die Bohrlöcher können punktgenau auf den Untergrund übertragen werden.

Ausstattung:
Zwei Millimeter-/Zentimeter-Skalen: Eine durchlaufende und eine mittig zentrierte · Glattes Alu-Rechteckprofil · Elektrostatische Pulverbeschichtung

Technische Daten:
Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Aluminium · Messbereich(e): 800 mm · Produktabmessung, Länge: 80 cm · Weitere technische Daten: 1 x Horizontal-Libelle · 1 x Vertikal-Libelle · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
80 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Aluminium
Typ (Hersteller-Typ):
Type 70 MAS
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Messbereich(e):
800 mm
Produkt-Art:
Leichtmetall-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, markier-wasserwaage stabila, markier wasserwaage, wasserwaage aluminium, 04005069141110, 4005069141110, Stabila, 14111, Type 70 MAS
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,44*
€ 26,54*
€ 5,00*
ab € 19,22*
€ 26,75*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 19,71*
€ 27,82*
€ 4,00*
ab € 17,09*
€ 28,50*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,86*
€ 28,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18986
ab € 30,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.