Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stabila14111 Herst.-Nr.: 14111 EAN/GTIN: 4005069141110 |
| |
|
| | |
| Die richtigen Abstände für die Bohrlöcher markieren, während Sie die Wasserwaage in der Waagerechen oder Senkrechten halten? Kein Problem mit der Markierwasserwaage von STABILA. Produktbeschreibung: - Nullpunkt liegt gut sichtbar auf der Horizontal-Libelle
- für größere Abstände dient eine durchgehende Zusatzskala als Übertragungsmaß
- elektrostatisch beschichtet
- eine Horizontal-Libelle und eine Vertikal-Libellen
- glattes Leichtmetall-Rechteckprofil
- 2 Markierschieber aus Kunststoff
- 2 aufgedruckte Zentimeterskalen
Weitere Informationen: | | Länge: | 80 cm | Magnet: | nicht magnetisch | Material: | Aluminium | Messgenauigkeit: | ± 0,5 mm/m | Typ: | Analoge Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markier-Wasserwaage, Markierwasserwaage, Wasserwaage, Wasserwaagen, stabila wasserwaage 80 cm, markier wasserwaage, markier-wasserwaage stabila, 70 MAS, ausrichten, loten, Makier-Wasserwaage, markieren, Stabila |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,36* | € 26,03* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,32* | € 26,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 19,32* | € 26,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,53* | € 27,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 18,89* | € 28,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|