Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT Instruments HT70 Multitester CAT IV 1000 V LED, Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-123265-BP
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1008620
EAN/GTIN:
     8033772790666
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Spannungsprüfer
multimeter
HT Instruments HT70 Multitester CAT IV 1000 V LED,Akustik

Berührungsloser Spannungsprüfer HT70

Drehfeldrichtungsanzeige rot/grün
Test der Phasengleichheit
CAT IV 1000 V

Der HT70 ist ein praktischer berührungsloser Spannungsprüfer in Stiftform, der auch zur Ermittlung der Drehfeldrichtung und der Phasenübereinstimmung geeignet ist. Die Anzeige erfolgt über farbige LED und einen akustischen Summer.

Ausstattung:
Taschenclip · Optisch-akustische Anzeige.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): LED,Akustik · Frequenz (max.): 60 Hz · Frequenz (min.): 50 Hz · Gewicht: 48 g · Messbereich V/AC max.: 1000 V · Messbereich V/AC min.: 100 V · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung,Phasenprüfung · Messkategorie (LOV): CAT IV 1000 V · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 2 Micro-Batterien (AAA) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 26 x 20 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Frequenz (max.):
60 Hz
Frequenz-Bereich:
50 Hz - 60 Hz
Messbereich V/AC:
100 bis 1000 V
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
LED | Akustik
Messkategorie (LOV):
CAT IV 1000 V
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Drehfeldprüfung | Phasenprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
HT70
Frequenz (min.):
50 Hz
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
100 V
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Multitester
Weitere Suchbegriffe: 08033772790666, 8033772790666, HT Instruments, 1008620, HT70
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,60*
€ 47,56*
€ 5,95*
ab € 36,08*
€ 47,56*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,40*
€ 48,05*
€ 4,98*
ab € 37,56*
€ 49,17*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 38,91*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,71*
€ 56,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.